Referenties
Stahlwille:23020015
Rubix:10121881
EAN:4018754158126



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-15
1/2" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x31x85 mm |
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 340 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
