GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" 6-KANT 46MM - K 37 46
Slagmoerdopsleutel 1 1/2" 6-kant K 37
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 37 46
Rubix:10011968
Fabrikant:6328130
EAN:4010886632819

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" 6-KANT 46MM - K 37 46
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1.1/2" 6-kant 46 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2265 g |
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,68 excl. BTW
/ stuk
€ 195,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen