GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 33MM 3/4 W - K 32 33

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant K 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:K 32 33
Rubix:10011721
Fabrikant:6283010
EAN:4010886628300
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 33MM 3/4 W - K 32 33
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter33 mm
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 33MM 3/4 W - K 32 33



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 33 mm 3/4 W uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht430 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter33 mm
Lengte55 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,47 excl. BTW
/ stuk
33,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden