Referenties
Makita:DTW700ZJ
Rubix:A0468855
Fabrikant:DTW700ZJ
EAN:0088381723848

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 18 V DTW700ZJ
Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk. Uitgerust met ½” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen. 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal. Digitaal instelbaar: allround machine voor zwaardere verbindingen, met breed bereik (M14-M24). Maximaal 700 Nm sterk. Relatief compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst hanteerbaar op lastige plekken. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Duurzaam dankzij beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 700 N.m |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 12,7 mm (1/2') vierkante aansluiting '' |
| Model | dtw700zj |
| Onbelast toerental | 2200 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,65 excl. BTW
/ stuk
€ 404,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
