DEWALT SLAGMOERSLEUTEL COMPACT 18V XR BL 1/2 DCF922NT-XJ
18V XR Brushless Compacte Slagsmoersleutel 1/2" (pinaansluiting)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dewalt:DCF922NT-XJ
Rubix:A0414081
EAN:5035048743805

Documenten
Productdetails : DEWALT SLAGMOERSLEUTEL COMPACT 18V XR BL 1/2 DCF922NT-XJ
De XR 18V 1/2" DCF922 slagmoersleutel van DEWALT is compact, krachtig en veelzijdig. Deze is ideaal voor professionals die op zoek zijn naar efficiëntie, en vormt het perfecte compromis tussen een slagschroefmachine en een pneumatische slagmoersleutel.
Kenmerken:
De DCF922 is uitgerust met een Brushless motor die een langere levensduur en een hoger energetisch rendement biedt. De ergonomische handgreep en comfortabele grip bieden optimale hantering om langdurig gebruik zonder vermoeidheid mogelijk te maken. Deze machine is voorzien van een LED-licht met 3 ringen, wat zorgt voor een betere zichtbaarheid in donkere omgevingen. Met vier vooraf geconfigureerde bedrijfsmodi kan je het apparaat aanpassen aan verschillende soorten schroeven en materialen, inclusief de Precision Wrench™-modus en de Timber Screw™-modus, die totale controle bieden bij het schroeven in hout. De toerentalschakelaar garandeert een nauwkeurige regeling van het vermogen, waardoor het risico op te hard aandraaien wordt verkleind. Deze machine is ultracompact met een lengte van slechts 125 mm en is dus gemakkelijk te gebruiken in kleine ruimtes. Let op: deze wordt los geleverd, zonder accu of lader, en is compatibel met alle XR 18V accu's van DEWALT.
Specificaties:
- Voeding: XR 18V accu (niet inbegrepen)
- Motortype: Brushless (borstelloos)
- Lengte: 125 mm
- Gewicht zonder accu: 1,1 kg
- Gewicht accu: 0,62 kg
- Max. koppel: 406 Nm
- Max. losdraaikoppel: 610 Nm
- Onbelast toerental: 0 - 2500 tpm
- Impactpercentage per min.: tot 3550 spm
- Aantal modi: 4 (inclusief Precision Wrench™ en Timber Screw™)
- Snelheidsmodi: 3
- Aansluiting: 1/2" vierkante pinaansluiting (12,7 mm)
- LED-licht: ja, 3-ring LED
- Meegeleverd: riemclip en TSAK-koffer
Normen:
De DCF922 slagmoersleutel voldoet aan:
- EN 62841-1:2015 + A11:2022;
- EN 62841-2-2:2014 + AC:2015;
- Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines;
- Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit;
- Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Merkinformatie:
DEWALT is een wereldbekend merk van professioneel elektrisch handgereedschap. Het werd opgericht in 1924, is nu aanwezig in meer dan 100 landen en behoort tot de Stanley Black & Decker groep. Het bedrijf staat synoniem voor robuustheid, prestaties en innovatie, met een sterke focus op duurzaamheid en veiligheid van het gereedschap. DEWALT investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om geavanceerde technische oplossingen te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van de sector.
Kenmerken:
De DCF922 is uitgerust met een Brushless motor die een langere levensduur en een hoger energetisch rendement biedt. De ergonomische handgreep en comfortabele grip bieden optimale hantering om langdurig gebruik zonder vermoeidheid mogelijk te maken. Deze machine is voorzien van een LED-licht met 3 ringen, wat zorgt voor een betere zichtbaarheid in donkere omgevingen. Met vier vooraf geconfigureerde bedrijfsmodi kan je het apparaat aanpassen aan verschillende soorten schroeven en materialen, inclusief de Precision Wrench™-modus en de Timber Screw™-modus, die totale controle bieden bij het schroeven in hout. De toerentalschakelaar garandeert een nauwkeurige regeling van het vermogen, waardoor het risico op te hard aandraaien wordt verkleind. Deze machine is ultracompact met een lengte van slechts 125 mm en is dus gemakkelijk te gebruiken in kleine ruimtes. Let op: deze wordt los geleverd, zonder accu of lader, en is compatibel met alle XR 18V accu's van DEWALT.
Specificaties:
- Voeding: XR 18V accu (niet inbegrepen)
- Motortype: Brushless (borstelloos)
- Lengte: 125 mm
- Gewicht zonder accu: 1,1 kg
- Gewicht accu: 0,62 kg
- Max. koppel: 406 Nm
- Max. losdraaikoppel: 610 Nm
- Onbelast toerental: 0 - 2500 tpm
- Impactpercentage per min.: tot 3550 spm
- Aantal modi: 4 (inclusief Precision Wrench™ en Timber Screw™)
- Snelheidsmodi: 3
- Aansluiting: 1/2" vierkante pinaansluiting (12,7 mm)
- LED-licht: ja, 3-ring LED
- Meegeleverd: riemclip en TSAK-koffer
Normen:
De DCF922 slagmoersleutel voldoet aan:
- EN 62841-1:2015 + A11:2022;
- EN 62841-2-2:2014 + AC:2015;
- Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines;
- Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit;
- Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Merkinformatie:
DEWALT is een wereldbekend merk van professioneel elektrisch handgereedschap. Het werd opgericht in 1924, is nu aanwezig in meer dan 100 landen en behoort tot de Stanley Black & Decker groep. Het bedrijf staat synoniem voor robuustheid, prestaties en innovatie, met een sterke focus op duurzaamheid en veiligheid van het gereedschap. DEWALT investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om geavanceerde technische oplossingen te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van de sector.
Sterke punten
- Hoog losdraaikoppel tot 610 Nm voor de meest hardnekkige bouten;
- Borstelloze motor voor langere levensduur en minder onderhoud;
- Compact ontwerp: gemakkelijke toegang tot moeilijke zones;
- Nauwkeurige bediening dankzij de toerentalschakelaar en 4 intelligente modi;
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij een krachtige LED-ring;
- Aanpasbaar aan verschillende materiaalsoorten dankzij nauwkeurige modi (hout, metaal, beton);
- Ergonomische handgreep voor meer gebruiksgemak;
- Snelwisselsysteem van bits via 1/2” gereedschapshouder;
- Geleverd met TSTAK koffer en riemclip voor extra gebruiksgemak.
- Borstelloze motor voor langere levensduur en minder onderhoud;
- Compact ontwerp: gemakkelijke toegang tot moeilijke zones;
- Nauwkeurige bediening dankzij de toerentalschakelaar en 4 intelligente modi;
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij een krachtige LED-ring;
- Aanpasbaar aan verschillende materiaalsoorten dankzij nauwkeurige modi (hout, metaal, beton);
- Ergonomische handgreep voor meer gebruiksgemak;
- Snelwisselsysteem van bits via 1/2” gereedschapshouder;
- Geleverd met TSTAK koffer en riemclip voor extra gebruiksgemak.
Toepassingen
De DCF922 is ideaal voor een breed scala aan professionele bevestigings- en onderhoudstoepassingen. Deze blinkt uit in metaalconstructies, timmerwerk, beton bevestigen en industrieel onderhoud. Het compacte formaat maakt deze machine bijzonder handig voor werk in kleine ruimtes, zoals mechanische installaties of motorzones in de auto-industrie. Deze slagmoersleutel is ideaal voor onderhoudstechnici, bouwvakkers, installateurs van constructies en industriële gebruikers die op zoek zijn naar kracht, mobiliteit en efficiëntie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 406 N.m |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,30 excl. BTW
/ stuk
€ 221,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden