MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN M18 FUEL 1/2
SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN M18 FUEL 1/2
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:M18 FHIW2P12-0X
Rubix:A0591216
Fabrikant:4933492785
EAN:4058546476564

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN M18 FUEL 1/2
* Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
* 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie
* Ons accu isolatiesysteem zorgt voor een veilige batterijverbinding en controleert de trillingen die op de accu worden overgebracht.
* Robuust tandwielhuis voor meer duurzaamheid
* Tri-LED's leveren high-definition verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te verbeteren
* Met 4-standen DRIVE CONTROL kan de gebruiker schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid bij de toepassing
* Stand 4 boutverwijdering, levert maximaal koppel en schakelt dan over naar 750 tpm voor uitstekende controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
* Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
* Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
* 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie
* Ons accu isolatiesysteem zorgt voor een veilige batterijverbinding en controleert de trillingen die op de accu worden overgebracht.
* Robuust tandwielhuis voor meer duurzaamheid
* Tri-LED's leveren high-definition verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te verbeteren
* Met 4-standen DRIVE CONTROL kan de gebruiker schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid bij de toepassing
* Stand 4 boutverwijdering, levert maximaal koppel en schakelt dan over naar 750 tpm voor uitstekende controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
* Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
* Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 1220 N.m |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,90 excl. BTW
/ stuk
€ 483,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
