MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 1 D-GREEP M18 ONEFHIWF1DS-0C

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ korte D-greep slagmoersleutel frictie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933472071
Rubix:A0423201
Fabrikant:4933472071
EAN:4058546324674
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 1 D-GREEP M18 ONEFHIWF1DS-0C

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel2576 N.m
Gewicht9,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 1 D-GREEP M18 ONEFHIWF1DS-0C


De M18 FUEL™ D-hendel slagmoersleutel met hoog koppel levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
Levert tot 2711 Nm losbreekkoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid
Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaalbaarheid van de gekozen koppelinstelling
ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel2576 N.m
Gewicht9,8 kg
Draadloosja
Aansluiting19″ vierkant (frictiering) ''
Modelm18 onefhiwf1ds-0c
Onbelast toerental1200 rpm
942,89 excl. BTW
/ stuk
1.140,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen