SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16L

Slagregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXQ-AT16L
Rubix:A0730283
Fabrikant:00161143
EAN:3618036358964
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16L
Technische samenvatting
Typeslagregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16L


De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.

Sterke punten

•Luchtschuiftafel met ingebouwde geleiderail

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagregelaar
Diameter zuiger16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,73 excl. BTW
/ stuk
43,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen