Referenties
SMC:IDK04-200
Rubix:05289662
Fabrikant:IDK04-200
EAN:3618036083019

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK DROGER IDK04-200
Vochtdoorlatende Slang (Fluoropolymeer)
IDK, vochtregulerende slangleiding (Fluorpolymeer)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Lengte rol | 2 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,38 excl. BTW
/ stuk
€ 62,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen