Referenties
SMC:TU0604R2-20
Rubix:05284557
Fabrikant:TU0604R2-20
EAN:3618036614121
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604R2-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,93 excl. BTW
/ rol
€ 20,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen