FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-SW 543244 (RO=50MT)
Slang PEN-12X1,75
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEN-12X1,75-SW
Rubix:A0006039
Fabrikant:543244
EAN:4052568050788

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-12X1,75-SW 543244 (RO=50MT)
Kunststofslang PEN-12X1,75-SW Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=12 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=8,4 mm, Min. buigradius=33 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 475x475x115 mm |
| Logistiek gewicht | 64,8 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pe |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,69 excl. BTW
/ rol
€ 72,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden