Referenties
SMC:TUH0428BU-20
Rubix:05286666
Fabrikant:TUH0428BU-20

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428BU-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0428 (O.D. Ø4, I.D. Ø2.8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m Rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0428 (O.D. Ø4, I.D. Ø2.8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m Rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,8 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ rol
€ 8,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen