SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604B-20 (RO=20M)

Slang TRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRB0604B-20
Rubix:05284017
Fabrikant:00027734
EAN:3618036619287
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604B-20 (RO=20M)


2-Laags Slang
•Geschikt voor buis buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (equivalent aan UL-94 Standard V-0).

Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m Roll

Sterke punten

Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht952 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 11 (binnen);pvc (buiten)
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,84 excl. BTW
/ rol
63,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen