FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-16X2,5-GN 551473 (RO=50M)
Slang PEN-16X2,5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEN-16X2,5-GN
Rubix:A0006192
Fabrikant:551473
EAN:4052568052584

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-16X2,5-GN 551473 (RO=50M)
Kunststofslang PEN-16X2,5-GN Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen (ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen) Buitendiameter=16 mm, Debietrelevante buigradius=122 mm, Binnendiameter=10,8 mm, Min. buigradius=57,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112,26 g |
| Binnendiameter | 10,8 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,25 excl. BTW
/ rol
€ 145,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen