Referenties
SMC:TPS1208BU-100
Rubix:A0268373
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208BU-100
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Kleur | blauw |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,11 excl. BTW
/ stuk
€ 562,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen