SMC POLYURETAAN SLANG TU0212B-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU0212B-20
Rubix:05286614
Fabrikant:TU0212B-20
EAN:3618036616576
SMC POLYURETAAN SLANG TU0212B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0212B-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis buiten-Ø (O.D.): Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0212 (Buiten-Ø Ø2 Binnen-Ø Ø1.2)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58 g
Binnendiameter1,2 mm
Buitendiameter2 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 15,33 excl. BTW
/ rol
€ 18,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen