FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-NT 543246 (RO=50M)
Slang PEN-4X0,75
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEN-4X0,75-NT
Rubix:A0006180
Fabrikant:543246
EAN:4052568050801

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-NT 543246 (RO=50M)
Kunststofslang PEN-4X0,75-NT uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=4 mm, Debietrelevante buigradius=20 mm, Binnendiameter=2,7 mm, Min. buigradius=10 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x280x50 mm |
| Logistiek gewicht | 8,3 g |
| Binnendiameter | 2,7 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ rol
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen