Referenties
SMC:TUS0805R-20
Rubix:05298597
Fabrikant:TUS0805R-20
EAN:3618036609431

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0805R-20 (RO=20M)
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: R (Rood)
Rollenlengte: 20 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: R (Rood)
Rollenlengte: 20 m rol
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,12 excl. BTW
/ rol
€ 88,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen