FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW-400 551440 (RO=400M)

Slang PEN-8X1,25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PEN-8X1,25-SW-400
Rubix:A0006474
Fabrikant:551440
EAN:4052568052270
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW-400 551440 (RO=400M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-SW-400 551440 (RO=400M)


Kunststofslang PEN-8X1,25-SW-400 uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=8 mm, Debietrelevante buigradius=35 mm, Binnendiameter=5,7 mm, Min. buigradius=22,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)600x600x280 mm
Logistiek gewicht35,7 g
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpe
Lengte rol400 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39173200
€ 225,28 excl. BTW
/ rol
€ 272,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden