FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-SW 543241 (RO=50MT)

Slang PEN-6X1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-6X1-SW
Rubix:A0006040
Fabrikant:543241
EAN:4052568050757
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-SW 543241 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-6X1-SW 543241 (RO=50MT)


Kunststofslang PEN-6X1-SW uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=6 mm, Debietrelevante buigradius=26 mm, Binnendiameter=4 mm, Min. buigradius=13,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)275x275x100 mm
Logistiek gewicht17,6 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,70 excl. BTW
/ rol
28,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden