SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU0805BU-100
Rubix:A0179131
Fabrikant:TU0805BU-100
EAN:3618036613599
SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805BU-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buis buiten-Ø: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: BU (Blauw)
Rollenlengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Suffix: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x380x250 mm
Logistiek gewicht3601 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
€ 151,86 excl. BTW
/ rol
€ 183,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden