FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-14X2-SW 8153418 (RO=50M)

Plastic buizen

Zie technische informatie
Referenties
Festo:PUN-H-F-14X2-SW
Rubix:A0252230
Fabrikant:8153418
EAN:4052568590444
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-14X2-SW 8153418 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9,8 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-14X2-SW 8153418 (RO=50M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9,8 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurzwart
Materiaaltpe-u (pu)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
216,81 excl. BTW
/ rol
262,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen