FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-NT 543248 (RO=50MT)
Slang PEN-8X1,25
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEN-8X1,25-NT
Rubix:A0006106
Fabrikant:543248
EAN:4052568050825

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-NT 543248 (RO=50MT)
Kunststofslang PEN-8X1,25-NT uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=8 mm, Debietrelevante buigradius=35 mm, Binnendiameter=5,7 mm, Min. buigradius=22,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x320x120 mm |
| Logistiek gewicht | 27,23 g |
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,60 excl. BTW
/ rol
€ 38,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden