Referenties
SMC:T0425R-100
Rubix:A0268143

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0425R-100
Metrisch Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,89 excl. BTW
/ stuk
€ 78,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen