SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805BU-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ0805BU-100
Rubix:05286752
Fabrikant:VXD242JLK

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805BU-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3808 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,49 excl. BTW
/ rol
€ 297,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen