Referenties
SMC:T1075BU-20
Rubix:05286432
Fabrikant:00028491
EAN:3618036145069

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1075BU-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Geschikte slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m Roll
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x420x320 mm |
| Logistiek gewicht | 839 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,06 excl. BTW
/ rol
€ 59,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen