Referenties
SMC:TH0604R-20
Rubix:05290480
Fabrikant:TH0604R-20

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0604R-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0604 (OD
Color: R [Red (Half Transparent)]
Roll Length: 20m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0604 (OD
Color: R [Red (Half Transparent)]
Roll Length: 20m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | gefluoreerde ethyleenpropyleenhars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,75 excl. BTW
/ rol
€ 345,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen