Referenties
SMC:T1613W-100
Rubix:05280467
Fabrikant:00050341
EAN:3618036144710

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1613W-100 (RO=100M)
Metrisch Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 1613 (ODØ16 IDØ13)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 1613 (ODØ16 IDØ13)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10000 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,55 excl. BTW
/ rol
€ 765,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen