SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604W-100 (RO=100M)

Slang TRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRB0604W-100
Rubix:05298516
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604W-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0604W-100 (RO=100M)


2-Laags Slang
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (equivalent aan UL-94 standaard V-0).

Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol

Sterke punten

Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5805 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Materiaalnylon 11 (binnenlaag);pvc (buitenlaag)
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
263,83 excl. BTW
/ rol
319,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen