Referenties
SMC:TAU3220B-20
Rubix:05284685
Fabrikant:TAU3220B-20



Documenten
Productdetails : SMC ANTISTATISCHE SLANG TAU3220B-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
TAU, Antistatisch, Polyurethaanslang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 2 mm |
| Buitendiameter | 3,2 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | geleidend polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,50 excl. BTW
/ rol
€ 76,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen