Referenties
SMC:TRBU0805BU-20
Rubix:05284049
Fabrikant:VCHR40-10G
EAN:3618036618600

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU0805BU-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0).
Size: 0805
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20
•Flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0).
Size: 0805
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1601 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan (binnenband); polyolefine (buitenlaag) |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,96 excl. BTW
/ rol
€ 117,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen