SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0806-20

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TD0806-20
Rubix:05286472
Fabrikant:TD0806-20
EAN:3618036140255
SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0806-20
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0806-20


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Toepasbare buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 0806 (8mm)
Rol Lengte: 20m (66 ft.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht997 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Materiaalptfe
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur260 °C
380 mm
50 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
328,13 excl. BTW
/ rol
397,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen