Referenties
SMC:TUS0604BU-100
Rubix:05284662
Fabrikant:TUS0604BU-100
EAN:3618036609646

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0604BU-100 (RO=100M)
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100 m Roll
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100 m Roll
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2499 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,09 excl. BTW
/ rol
€ 197,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen