SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008B-20 (RO=20M)

Slang TH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TH1008B-20
Rubix:05281036
Fabrikant:MXS12-20AS
EAN:3618036139464
SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008B-20 (RO=20M)


FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door de FDA
•Geschikt voor buitendiameter van de buis (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.

Buismaat: 1008 (OD
Kleur: B [Zwart (ondoorzichtig)]
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1380 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalfep (gefluoreerd ethyleen-propyleenhars)
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
576,70 excl. BTW
/ rol
697,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen