FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6-TRT-25-CB 610692

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-6-TRT-25-CB
Rubix:A0116440
Fabrikant:610692
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6-TRT-25-CB 610692
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6-TRT-25-CB 610692


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Materiaaltpe-u (pu)
Lengte rol25 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,16 excl. BTW
/ rol
32,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen