Referenties
SMC:TUH0428B-100
Rubix:05286660

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428B-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0428 (O.D. Ø4, I.D. Ø2.8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0428 (O.D. Ø4, I.D. Ø2.8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 839 g |
| Binnendiameter | 2,8 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,89 excl. BTW
/ rol
€ 41,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen