SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1209N-20 (RO=20M)

Slang TH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TH1209N-20
Rubix:05286514
Fabrikant:00048900
EAN:3618036139327
SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1209N-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1209N-20 (RO=20M)


FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.

Tube Size: 1209 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2880 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurtransparant
Materiaalgefluoreerde ethyleenpropyleenhars
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
711,46 excl. BTW
/ rol
860,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen