SMC POLYURETHAAN SPOEL SLANG TCU0604B-2

Slang TCU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TCU0604B-2
Rubix:05286456
Fabrikant:00027299
EAN:3618036142822
SMC POLYURETHAAN SPOEL SLANG TCU0604B-2
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETHAAN SPOEL SLANG TCU0604B-2


Polyurethaan Spiraalslang
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): Ø 4, Ø 6 en Ø 8 mm
•1 tot 3 buizen
•Kleur: zwart.

Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Aantal buizen: 2 buizen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht735 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol1,5 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,80 excl. BTW
/ 5 stuks
198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen