FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-R-22X2-SW 8036207 (RO=50MT)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAN-R-22X2-SW
Rubix:A0006376
Fabrikant:8036207
EAN:4052568285258
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-R-22X2-SW 8036207 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter22 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-R-22X2-SW 8036207 (RO=50MT)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter22 mm
Kleurzwart
Materiaaltpe-a
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
877,82 excl. BTW
/ rol
1.062,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden