Referenties
SMC:TL1210-20
Rubix:05280582
Fabrikant:TL1210-20
EAN:3618036135930

Documenten
Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL1210-20 (RO=20M)
Metrisch Fluororesin Slang
TL, metrische maat fluorpolymeerbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pfa |
| Lengte rol | 20 m |
| 846 mm | |
| 53 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 857,62 excl. BTW
/ rol
€ 1.037,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen