Referenties
SMC:TRB1209B-100
Rubix:05281400
Fabrikant:TRB1209B-100

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB1209B-100 (RO=100M)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 777,71 excl. BTW
/ rol
€ 941,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen