Referenties
SMC:TRB0806BU-20
Rubix:05284025
Fabrikant:TRB0806BU-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB0806BU-20 (RO=20M)
2-Laags Slang
•Toepasselijke slangbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94 standaard V-0).
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94 standaard V-0).
Maat: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol
Sterke punten
Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1401 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon 11 (binnenlaag);pvc (buitenlaag) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,01 excl. BTW
/ rol
€ 93,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen