MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 12X9 860516 (RO=25M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860516
Rubix:06262614
EAN:3660338153747
MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 12X9 860516 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 12X9 860516 (RO=25M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaalbi-po
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,10 excl. BTW
/ rol
102,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden