SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH1210BU-20

Buis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TH1210BU-20
Rubix:A0267709
Fabrikant:TH1210BU-20
EAN:3618036139297
SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH1210BU-20

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH1210BU-20


Fluorpolymeerbuizen uit de TH-serie zijn verkrijgbaar in 4 kleurvarianten (doorschijnend, zwart, rood, blauw) en 8 maatvarianten. Toepasselijke fittingen zijn onder meer hoogzuivere fluorpolymeerfittingen uit de LQ-serie, one-touch-fittingen uit de KQ2- en KJ-serie, miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie en insteekfittingen uit de KF-serie. Toepasselijke toepassingen zijn onder meer voedingsmiddelen, medische zorg, halfgeleiders, auto's en algemene pneumatische leidingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Materiaalfep (gefluoreerd ethyleen-propyleenhars)
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur200 °C
€ 654,09 excl. BTW
/ stuk
€ 791,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen