FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-GE 8153384 (RO=50M)

Plastic buizen

Zie technische informatie
Referenties
Festo:PUN-H-F-4X0.75-GE
Rubix:A0252260
Fabrikant:8153384
EAN:4052568590147
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-GE 8153384 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-GE 8153384 (RO=50M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,48 excl. BTW
/ rol
39,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen