SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073B-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH1073B-20
Rubix:05286710
Fabrikant:TUH1073B-20
EAN:3618036610284
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073B-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buitendiameter van de buis (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Maat: 1073 (O.D. Ø10, I.D. Ø7.3)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1038 g
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,66 excl. BTW
/ rol
50,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen