SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1612B-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS1612B-20
Rubix:05286610
Fabrikant:00027984
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1612B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1612B-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasselijke slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 1612 (ODØ16 IDØ12)
Kleur: B (zwart)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x440x320 mm
Logistiek gewicht1470 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
182,68 excl. BTW
/ rol
221,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen