Referenties
SMC:TUH1288W-100
Rubix:05284135

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1288W-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 1288 (O.D. Ø12, I.D. Ø8.8)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 1288 (O.D. Ø12, I.D. Ø8.8)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7900 g |
| Binnendiameter | 8,8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,46 excl. BTW
/ rol
€ 364,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen