Referenties
SMC:TRBU1208BU-20
Rubix:05284065
EAN:3618036618303

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU1208BU-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (vergelijkbaar met UL-94 Standard V-0).
Maat: 1208 (O.D.Ø12/I.D.Ø8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20
•Vlamvertragende hars (vergelijkbaar met UL-94 Standard V-0).
Maat: 1208 (O.D.Ø12/I.D.Ø8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan;polyolefine |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,06 excl. BTW
/ rol
€ 214,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen