Referenties
SMC:TU1065B-100
Rubix:05286636
Fabrikant:TU1065B-100

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065B-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x430x430 mm |
| Logistiek gewicht | 5964 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,62 excl. BTW
/ rol
€ 287,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen